Hansa ハンサ コンピューターパッド 65x34cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46261174 品番 416011003
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スイス styro社 ブランドの一つ「Hansa ハンサ コンピューターパッド 65×34cm」です。軟化剤を一切使用せず、環境に負担をかけないポリプロピレン素材を採用しています。柔軟でしなやかな弾力性を持ち、素晴らしい書き味で筆記することができます。機能性&デザイン性を兼ね備えたデスクパッドはマウスパッドとしても使用可。裏面は天然ゴム仕上げなのでズレにくく作られています。

用途PCやキーボードの前に置くのにちょうどいい奥行34cmのデスクパッドです。横幅は65cmあり、広々と作業ができます。裏面はゴム製でズレにくく、オフィスや自宅、受付でもご使用になれます。 ブラック 縦(mm)340 横(mm)650 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする