Hansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46261199 品番 416012001
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スイス styro社 ブランドの一つ「Hansa ハンサ オフィスパッド 65×50cm」です。軟化剤を一切使用せず、環境に負担をかけないポリプロピレン素材を採用しています。柔軟でしなやかな弾力性を持ち、素晴らしい書き味で筆記することができます。機能性&デザイン性を兼ね備えたデスクパッドはマウスパッドとしても使用可。裏面は天然ゴム仕上げなのでズレにくく作られています。

用途奥行50cm、横幅65cmと広い机上をカバーできる大きめサイズです。裏面はゴム製でズレにくく、オフィスや自宅、受付でもご使用になれます。 クリア 縦(mm)500 横(mm)650 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする