シュナイダーエレクトリック
TM3拡張IOユニット アナログ入出力
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1台
入力点数
2点
注文コード
46261934
品番
TM3TM3G
参考基準価格(税別)
¥30,870
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
仕様
【読込サイクル】温度信号用はチャンネルあたり100ms電圧/電流信号用は1または10ms(設定可)、【出力サイクル】1または10ms(設定可)
取付
DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
タイプ
温度または電圧/電流
範囲
熱電対(J,K,R,S,B,T,N,E,C)温度プローブ(RTD):(Ni100,Ni1000,PT100,PT1000)-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23.6×90×70
出力点数
1点
入力点数
2点
分解能
16ビットまたは15ビット+符号、【出力】12ビットまたは11ビット+符号
電源電圧(V)
DC24(外部電源)
出力範囲
-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA
端子
スプリング端子
モジュールタイプ
5.08mm(0.2in)間隔の脱着式端子台(スプリング式)経由、【拡張】アナログ入力/出力
出力タイプ
電圧/電流