アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46263788
品番
SB-102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
LOUT、LOUTB、LOUTWB、ROMTB、ROT
材質
ゴムブッシュ:CR
色調
台座:シルバーグレー
材質(台座)
アルミダイカスト