アロー(シュナイダーエレクトリック)
一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
段数
3
仕様
-
注文コード
46264095
品番
REL-24-3-RYG
参考基準価格(税別)
¥17,240
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
段数・仕様・消費電力
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.2
取付
壁付け
規格
CE適合品
保護構造
IP64
段数
3
消費電力(W)
赤、黄 0.6/緑、青、白 1
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
インターフェース
NPNオープンコレクタ
材質(カバー)
上部:アロイ樹脂
ブザー音
なし
信号線接点容量
LED:赤・黄 電源電圧以上25mA以上/緑・青・白電源電圧以上40mA以上
引出し線長さ(mm)
850
引出し線線種
信号線/電源線UL1007AWG22×6
材質(ボディ)
ABS/アロイ樹脂
材質(ポール)
-
材質(ベース)
-
音圧レベル(dB)
なし
動作
点灯
ヒューズ容量(A)
0.5
材質(L型金具)
-
配列
赤/黄/緑
もっと見る