一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3 仕様ロングボディ 消費電力(W)赤、黄 0.6/緑、青、白 1 注文コード46264129 品番REML-24-3-RYG
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は段数・仕様・消費電力など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロングボディ 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.4 取付壁付け 規格CE適合品 保護構造IP64 段数3 消費電力(W)赤、黄 0.6/緑、青、白 1 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ 材質(カバー)上部:アロイ樹脂 ブザー音なし 信号線接点容量LED:赤・黄 電源電圧以上25mA以上/緑・青・白電源電圧以上40mA以上 引出し線長さ(mm)700 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22×6 材質(ボディ)ABS/アロイ樹脂 材質(ポール)- 材質(ベース)- 音圧レベル(dB)なし 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 材質(L型金具)- 配列赤/黄/緑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする