商品レビューを投稿する内容量1台段数4仕様ロングボディ注文コード46264183品番ROMG-24-4-RYGB
参考基準価格(税別)¥14,160販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
仕様ロングボディ材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.2取付直付け規格CE適合品保護構造IP65段数4消費電力(W)赤、黄 0.6/緑、青、白 0.5定格電圧(V)DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音なし信号線接点容量LED:赤・黄 電源電圧以上25mA以上/緑・青・白電源電圧以上20mA以上引出し線長さ(mm)800引出し線線種信号線電源線UL1007AWG22×6材質(ボディ)ABS/アロイ樹脂材質(ポール)-材質(ベース)-音圧レベル(dB)なし動作点灯ヒューズ容量(A)0.5材質(L型金具)-配列赤/黄/緑/青