LOUT-24-1-R 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック) 46265495

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台配列注文コード46265495品番LOUT-24-1-R
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様-材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.4取付ポール取付/標準L金具使用温度範囲(℃)-30~50規格CE適合品、UL認定品保護構造IP65(水平面取付時)付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23段数1消費電力(W)0.6定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音なし信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)950引出し線線種信号線UL1007AWG22、電源線VFF0.75mm2×2芯材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)アルミニウム(Φ17.3)材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂音圧レベル(dB)なし動作点灯材質(シャーシ)-ヒューズ容量(A)0.5材質(ブラケット)-材質(L型金具)SPCC(三価クロムクロメートメッキ)配列消費電流-突入電流なし
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

XVUプロモーション動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46266807
2021-09-12
用途: 機械の警報時
製造業

機能、デザイン的にも良いと思いますが、納期が不安定なところが機械の製作にあたり
予定が立てにくく、困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする