仕様クリアグローブタイプ
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)-
取付直付け・ロングボディ
使用温度範囲(℃)-
規格-
保護構造IP65
段数1
消費電力(W)-
定格電圧(V)-
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音なし
信号線接点容量-
点滅-
引出し線長さ(mm)1250
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(ポール)-
材質(ベース)-
音圧レベル(dB)なし
動作点灯
材質(シャーシ)-
ヒューズ容量(A)0.5
材質(ブラケット)-
材質(L型金具)-
配列赤
消費電流-
突入電流-