アスベスト廃棄用袋【10枚入】

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 46265618 品番 J2609-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。
厚さが0.15mmなので、破れにくくなっています。

用途アスベストの廃棄に 仕様印字無し 材質LDPE 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)650×850 透明 サイズS
注意
※黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46265609
2023-10-29
用途:
石綿含有穴開け
運輸・通信業

使用の割合に対し大きすぎる
もう少し小さいサイズの物が欲しい

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする