曜日別特売
J2609-M アスベスト廃棄用袋【10枚入】 セーフラン安全用品 46265636

J2609-M アスベスト廃棄用袋【10枚入】 セーフラン安全用品 46265636
J2609-M アスベスト廃棄用袋【10枚入】 セーフラン安全用品 46265636

アスベスト廃棄用袋【10枚入】

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)850×1280
サイズM
透明
内容量1パック(10枚)注文コード46265636品番J2609-M
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。
厚さが0.15mmなので、破れにくくなっています。

用途アスベストの廃棄に仕様印字無し材質LDPE厚さ(mm)0.15寸法(mm)850×1280透明サイズM
注意
※黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46265609
2023-10-29
用途: 石綿含有穴開け
運輸・通信業

使用の割合に対し大きすぎる
もう少し小さいサイズの物が欲しい

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする