コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46266446
品番
NAPNTS-116-3-S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
116
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
21.5
寸法D(mm)
62.2
寸法G(mm)
17
継手
なし