仕様-
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.2
取付壁付け
使用温度範囲(℃)-
規格CE適合品、UL認定品
保護構造IP64
段数2
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音なし
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし
点滅速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)1350
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(ポール)-
材質(ベース)-
音圧レベル(dB)なし
動作点灯
材質(シャーシ)-
ヒューズ容量(A)0.5
材質(ブラケット)-
材質(L型金具)-
配列赤/黄
突入電流なし