アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
赤黄
注文コード
46266868
品番
LOUGWB-24-2-RY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,430
この商品は
色・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
全長(mm)
215
質量(kg)
0.2
色
赤黄
取付
直付けタイプ
タイプ
-
規格
CE適合品。UL認定品。RoHS対応。
保護構造
IP65(正方向取付時)
段数
2段
消費電力(W)
2.2
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
40
光源
LED
インターフェース
NPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音
連続音・断続音切り替え
信号線接点容量
LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅
速度/60min-1
引出し線長さ(mm)
1300
引出し線線種
信号線・電源線:UL1007AWG22
音圧レベル(dB)
最大85(1m前方)
動作
点灯・点滅
音色
ブザー付き
突入電流
ブザー100mA
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46266868
LOUGWB-24-2-RY
39579935
LOUGWB-24-2RY
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。