曜日別特売
CJ2B6-60Z-U-XB24 CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMC 46266878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。取付支持形式によって画像と異なる場合があるため、お間違えないようご選定ください。

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)60取付支持形式基本形注文コード46266878品番CJ2B6-60Z-U-XB24
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)60取付支持形式基本形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)ロッド先端金具ヘッド先端キャップ(丸形)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無無し
関連資料:(1.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする