コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドPN□K(固定金具付) 天然ゴム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46267444
品番
PNYK-103-NR
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
103
材質(パッド)
天然ゴム
質量(g)
47
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
55.2
寸法C(mm)
20
寸法Y(mm)
1.5