アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配列
赤/黄/緑
注文コード
46267726
品番
XVG-RYG-B3W
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
配列
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.2
取付
直付け
使用温度範囲(℃)
-
規格
CE適合品
保護構造
IP53(正方向取付時)
段数
3
消費電力(W)
2.1
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
インターフェース
NPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)
-
ブザー音
なし
信号線接点容量
LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:なし
点滅
速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)
960
引出し線線種
信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm
2
/AWG22
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(ポール)
-
材質(ベース)
-
音圧レベル(dB)
なし
動作
点灯
材質(シャーシ)
-
ヒューズ容量(A)
0.5
材質(ブラケット)
-
材質(L型金具)
-
材質(円形取付台)
-
配列
赤/黄/緑
突入電流
-