アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配列
赤/黄/緑
定格電圧(V)
AC/DC24
注文コード
46267778
品番
XVC4B3K-RYG
参考基準価格(税別)
¥13,030
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
配列・色・定格電圧
など
471
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.1
取付
直付け
使用温度範囲(℃)
-
規格
CE適合品、UL認定品、CSA
保護構造
IP54(水平面取付時)
段数
3
消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
40
光源
LED
インターフェース
NPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)
上部:アロイ樹脂
ブザー音
なし
信号線接点容量
LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし
点滅
-
引出し線長さ(mm)
600
引出し線線種
信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm
2
/AWG22
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(ポール)
-
材質(ベース)
-
音圧レベル(dB)
なし
動作
点灯
材質(シャーシ)
-
ヒューズ容量(A)
0.5
材質(ブラケット)
-
材質(L型金具)
-
材質(円形取付台)
-
配列
赤/黄/緑
突入電流
なし
商品説明動画
XVUプロモーション動画
参考になった