画像準備中

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配列赤/黄/緑 注文コード46267988 品番XVG-RYG-B3SW
参考基準価格(税別)¥14,230 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は配列など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.3 取付直付け 使用温度範囲(℃)- 規格CE適合品 保護構造IP42(正方向取付時) 段数3 消費電力(W)3.3 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 材質(カバー)- ブザー音連続音 信号線接点容量LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:電源電圧以上350mA以上 点滅速度:点滅しません 引出し線長さ(mm)960 引出し線線種信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)- 材質(ベース)- 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 動作点灯 材質(シャーシ)- ヒューズ容量(A)0.5 材質(ブラケット)- 材質(L型金具)- 材質(円形取付台)- 配列赤/黄/緑 突入電流-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
1人が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする