XVG-RYGB-B4 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック) 46269047

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台配列赤/黄/緑/青注文コード46269047品番XVG-RYGB-B4
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
仕様-材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.5取付L金具付きポール取付け使用温度範囲(℃)-規格CE適合品保護構造IP23(正方向取付時)段数4消費電力(W)2.6定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)-ブザー音なし信号線接点容量-点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)560引出し線線種信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)アルミニウム(Φ20)材質(ベース)-音圧レベル(dB)なし動作点灯材質(シャーシ)-ヒューズ容量(A)0.5材質(ブラケット)-材質(L型金具)-材質(円形取付台)-配列赤/黄/緑/青突入電流-
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

XVUプロモーション動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46266807
2021-09-12
用途: 機械の警報時
製造業

機能、デザイン的にも良いと思いますが、納期が不安定なところが機械の製作にあたり
予定が立てにくく、困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする