アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式LED表示灯 橙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46270124
品番
XVUC25-O
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
仕様
表示ユニット、LEDユニット
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.064
規格
CE適合品、UL認定品、CSA認定品
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC/DC24、AC100〜240
光源
LED
信号線接点容量
AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上
点滅
速度:点滅しません
配列
橙
消費電流
2
商品説明動画
XVUプロモーション動画
参考になった