積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 赤黄緑青白 注文コード46270307 品番LOUGB-24W-5-RYGBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,150
この商品は色・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
全長(mm)320 質量(kg)0.3 赤黄緑青白 取付直付けタイプ タイプクリアグローブタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 保護構造IP65(正方向取付時) 段数5段 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅- 引出し線長さ(mm)1300 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 動作点灯 音色ブザー付き 突入電流ブザー100mA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46270307 LOUGB-24W-5-RYGBW 39579908 LOUGB-24W-5RYGBW 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 1台 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする