LEUGB-24W-5-RYGBW 積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 46270544

LEUGB-24W-5-RYGBW 積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 46270544
LEUGB-24W-5-RYGBW 積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 46270544

積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1台配列赤/黄/緑/青/白注文コード46270544品番LEUGB-24W-5-RYGBW
参考基準価格(税別)¥27,790販売価格(税込)¥29,590
販売価格(税別)
26,900
仕様グローブタイプ材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)-取付直付け使用温度範囲(℃)-規格CE適合品、UL認定品保護構造IP65段数5消費電力(W)-定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量-点滅-引出し線長さ(mm)1350引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)-材質(ベース)-音圧レベル(dB)最大85(1m前方)使用電圧範囲(V)-動作点灯材質(シャーシ)-ヒューズ容量(A)0.5材質(ブラケット)-材質(L型金具)-材質(円形取付台)-配列赤/黄/緑/青/白突入電流-
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする