仕様標準グローブ材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)1.6取付直付け規格-保護構造IP64段数4消費電力(W)18定格電圧(V)AC220外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音連続音・断続音信号線接点容量DC24V以上50mA以上点滅速度:130min-1調節範囲40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯信号線UL1007AWG22×8本、VCT-F(Φ6.5)3芯電源線・アース線UL1007AWG18×3本材質(ボディ)アロイ樹脂音圧レベル(dB)最大85(1m前方)使用電圧範囲(V)180~240動作点灯・点滅配列赤/黄/緑/青