仕様クリアグローブタイプ材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)2.1取付直付け規格-保護構造IP64段数4消費電力(W)20定格電圧(V)AC110外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPN材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音16音色信号線接点容量DC24V以上50mA以上点滅速度:132min-1、調節範囲40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯信号線UL1007AWG22×10本、電源線・アース線UL1007AWG18×3本材質(ボディ)アロイ樹脂音圧レベル(dB)最大102(1m前方)使用電圧範囲(V)-動作点灯・点滅配列赤/黄/緑/青