UTLB-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272766

UTLB-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272766
UTLB-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272766
UTLB-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272766
UTLB-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272766
UTLB-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272766
UTLB-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272766
UTLB-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272766

積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台配列赤/黄/緑定格電圧(V)AC110注文コード46272766品番UTLB-100-3-RYG
参考基準価格(税別)¥57,640販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様標準グローブ材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)1.4取付直付け規格-保護構造IP64段数3消費電力(W)17定格電圧(V)AC110外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音連続音・断続音信号線接点容量DC24V以上50mA以上点滅速度:130min-1調節範囲40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯信号線UL1007AWG22×8本、VCT-F(Φ6.5)3芯電源線・アース線UL1007AWG18×3本材質(ボディ)アロイ樹脂音圧レベル(dB)最大85(1m前方)使用電圧範囲(V)90~120動作点灯・点滅配列赤/黄/緑
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする