積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 段数3 注文コード46273913 品番UTLRB-24-3-RYG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥51,220 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は色・段数・取付方式など6種類から選べます 他の種類を見る
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)1.1 取付直付け 規格CE適合品 保護構造IP64 段数3 消費電力(W)10 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)100 光源パワーLED インターフェースNPNオープンコレクタ 材質(カバー)上部:アロイ樹脂 ブザー音連続音・断続音切り換え 信号線接点容量回転灯:電源電圧以上50mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上 引出し線長さ(mm)500 引出し線線種電源線UL1015AWG18×2、信号線UL1007AWG22×6 材質(ボディ)アロイ樹脂 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 動作回転灯 ヒューズ容量(A)2 配列赤/黄/緑 閃光速度(min-1)130 突入電流10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする