グランツ
グランツの 懐中電灯・ライト
グランツの キーホルダタイプライト
LEDハンディライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46275365
品番
RDP03
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
電球の種類
LED
電源
単4×1本
明るさ(Lm)
250
防塵防水性能
IP64
材質(本体)
アルミニウム
用途
作業現場。暗い場所などの確認に
付属品
キーストラップ、ペンクリップ
寸法(mm)
15×15×15×70
質量(g)
約15(電池除く)
光源
チップ型LED1灯
ボディーカラー
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
1h(High)
落下衝撃(m)
1m