画像準備中

平形パッド単体 PFG

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)シリコーンゴム パッド寸法(mm)2.2×4.2 注文コード46277892 品番PFG-2-4-S
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はパッド径・材質・パッド寸法など165種類から選べます 他の種類を見る
材質(パッド)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-60〜250 硬度(A/s)55 半透明白 質量(g)0.1 パッド寸法(mm)2.2×4.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46278373
2023-06-12
用途:
野外での作業

野外での作業に使っているが、すぐボロボロになる。シリコンに変えてみたが柔らかすぎて具合が悪い。CRゴムとかの対候性の良い材料は無いですか?
形状寸法は都合が良いので使っていますが、テフロンでは高すぎるので、何とかならないかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする