分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 スリム形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様屋内用スリム形2分配器 注文コード46282758 品番2DLTS(B)
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力出力端子(F形プラグ)を一列に並べたスリム形です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグは金メッキ採用。信号劣化や接続不良を防止します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力端子と全出力間は通電形です。通電LED機能付。壁面へはネジ止めによる取付構造です。JEITA SHマーク認証済。白色モデルです。
地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力出力端子(F形コネクタ)を一列に並べたスリム形です。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。壁面へはネジ止めによる取付構造です。

仕様屋内用スリム形2分配器 質量(kg)0.065 ホワイト 外形寸法(mm)29.8×28.2×85.0 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形コネクタ 1個 機能【通電機能】入力端子-全出力端子間 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 各種認証SHマーク 通電容量DC15V 0.8A
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする