変換アダプタ DisplayPort[オス] - VGA(D-Sub15ピン)[メス] ディスプレイポート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46282828 品番AD-DPVGABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,710

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。

ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状VGAメス - DisplayPortオス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ 環境対応EU RoHS指令準拠(10物質) ケーブル外径(Φmm)5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1080(60p) オス形状DisplayPort メス形状VGA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA コネクタ2DisplayPort

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46282828 AD-DPVGABK 06671038 AD-DPVGABK2 DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px エレコム DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px エレコム 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46282828
2024-01-24
用途:
PC本体とモニターを繋ぐため
株式会社セーコウ 様

PCは新しくてもモニターはまだ旧型を使用しています。
そのためこちらのアダプタが必要になり購入しましたが問題なく使用できているので助かります。

対象商品:
46282828
2024-03-12
用途:
ノートパソコンとモニター接続のため
製造業

やっぱりエレコムで問題はないです。使いやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする