Type-C変換ケーブル タイプC-DisplayPort 4K対応 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46282934 品番CAC-CDP20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレイポート入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DisplayPort変換ケーブルです。
※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入できます。

ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)4.2 ブラック コネクタ形状Type-Cオス - DisplayPortオス 対応機種Type-C端子搭載のPC及びDisplayPort端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p) オス形状DisplayPort、USB Type-C ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2USB Type-C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46282934 CAC-CDP20BK 06670950 CAC-CDP20BK2 USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz エレコム USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz エレコム 1個 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする