曜日別特売
CAC-DPHDMI20BK HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム 46283038

CAC-DPHDMI20BK HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム 46283038
CAC-DPHDMI20BK HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム 46283038
CAC-DPHDMI20BK HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム 46283038
CAC-DPHDMI20BK HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム 46283038
CAC-DPHDMI20BK HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム 46283038
CAC-DPHDMI20BK HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム 46283038
CAC-DPHDMI20BK HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム 46283038
CAC-DPHDMI20BK HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム 46283038

HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード46283038品番CAC-DPHDMI20BK
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。
※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPortオス- HDMIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K×2K(60p)対応HDMI規格HDMI 2.0ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: PC追加モニター用
自動車・二輪車・自転車関連業

追加で購入したモニター付属のケーブルが接触不良だったため購入。
おかげさまで問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする