体重計 体組成計 エレコム デジタル 50g単位 28cm対応 バックライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46283205 品番HCS-FS01BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,140
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”。50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など7項目を測定可能。
生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下〜腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。
体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。
体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。
足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。
専用アプリECLEARAPPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。
付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。

仕様(ユーザー登録数)4人 セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池単4形(R03)×3本、カーペット脚×4 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) ブルー 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度(体重計)2.5〜75kg:±100g、75〜100kg:±150g、100〜150kg:±300g 身長(cm)100〜250:0.5単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23 機能【体重差】-9.9g〜9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4〜150:0.1単位、【体脂肪率】5〜75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5〜75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1〜30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階、高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。 【骨量】0.1kg単位、【基礎代謝量】500〜3000kcal/日:1kcal単位 測定単位2.5〜100kg:50g単位、100kg〜:100g単位 保証期間1年間 最大計量(kg)150 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 対象地域5拠点 性別男/女

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする