体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル コンパクト スリム ガラス天板 専用アプリで管理

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46283248 品番HCS-S01PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,930
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

毎日の使いやすさにこだわったデザイン。見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア体重計。
表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。
高級感のあるガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。
スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。
左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。
本体に乗るだけで自動的に電源が入り、そのまま測定可能です。
専用アプリ「ECLEARAPP」(エクリアアップ)に測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。
毎日の体重変化をグラフ表示すると、設定した目標体重との差がひと目でわかるので、体重管理したい人におすすめです。
専用アプリ「ECLEARAPP」は家庭用EMS”エクリアリーンアップ”(別売)との連携が可能です。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります。

付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg)約1.0(乾電池を除く) ピンク 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5〜75kg:±200g、75〜100kg:±300g、100〜150kg:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×193×20.5 測定単位2.5〜100kg:100g単位、100kg〜:200g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46283248 HCS-S01PN 38512778 HCS-S03PN 体重計 デジタルヘルスメーター コンパクト 乗るだけ自動電源ON 強化ガラス天板 最大150kg対応 LED表示 エレコム 体重計 デジタルヘルスメーター コンパクト 乗るだけ自動電源ON 強化ガラス天板 最大150kg対応 LED表示 エレコム 1個 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46283223
2022-06-08
用途:
朝起きた時
電気・ガス・熱供給・水道業

足を載せて起動させてから、体重を量ります。とても簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする