Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46283537 品番 MPA-CL01BK
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。

長さ(m)0.1※コネクター含まず ブラック その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能 コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス) 対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max 主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 保証期間1年間 パッケージPET折り箱
注意
※iPhone8以降に発売されたPowerDelivery対応機種とPowerDelivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。
※iPadはPowerDelivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C端子を持つパソコンの場合充電が可能。
※USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
iPhone充電時
株式会社光新星 様

充電時間が速くて助かっております。
次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする