エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46283939
品番
AX-35MS10BK
参考基準価格(税別)
¥1,438
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)
1
色
ブラック
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ
金メッキ