エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
注文コード
46283948
品番
AX-35MS10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)
1
色
ホワイト
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ
金メッキ 仕様
環境対応
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46283948
AX-35MS10WH
46283939
AX-35MS10BK
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム
エレコム
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です