長さ(m)0.7※コネクタ含まず色レッドコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス)対応機種【iPhone】iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、【iPod】iPod touch(6th generation)保証期間1年アズワン品番64-2317-86RoHS指令(10物質対応)対応