Lightningケーブル C-Lightning PD対応 断線しにくい 高耐久 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)0.7※コネクタ含まず ホワイト 注文コード46284158 品番MPA-CLS07WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は長さ・色9種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneの高速充電に対応。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる高耐久タイプのUSB-C to Lightningケーブル。

長さ(m)0.7※コネクタ含まず ホワイト コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス) 対応機種【iPhone】iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、【iPod】iPod touch(6th generation) 保証期間1年 アズワン品番64-2317-87 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※iPhone8以降に発売されたPowerDelivery対応機種とPowerDelivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。
※iPadはPowerDelivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C端子を持つパソコンの場合充電が可能。
※USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46284158 MPA-CLS07WH 46284185 MPA-CLS12WH Lightningケーブル C-Lightning PD対応 断線しにくい 高耐久 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム Lightningケーブル C-Lightning PD対応 断線しにくい 高耐久 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 2,890 税込3,179

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:585

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする