Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46284237 品番P-SSB01RWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。

最大長(mm)1000 仕様(連続待機日数)約229日 セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質アルミニウム、シリコン、ABS ホワイト 質量(g)約154(電池含) 使用電池CR2032 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合) アーム長さ(cm)(最大)103 有効挟み幅(mm)約55〜85 連続動作時間約100時間 使用可能目安約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合) BluetoothBluetooth 3.0 class 2 プロファイルHID(Human Interface Device) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210 電波周波数2.4GHz帯

商品説明動画

P-SSBシリーズのペアリング方法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46284237 P-SSB01RWH 46284228 P-SSB01RBK Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする