仕様【連続待機日数】約229日
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミ、シリコン、ABS
色ブラック
質量(g)約104(電池含)
使用電池CR2032
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)最大45
有効挟み幅(mm)約55〜85(参考収納)
連続動作時間約100時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×135
使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合