エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
スマートフォン用タッチペン/マグネットキャップ/導電繊維タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46284438
品番
P-TPMCF01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先を守り、スムーズに着脱できるマグネットキャップ付き。
導電繊維製のペン先で、さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現するキャップ付き導電繊維タッチペン。
色
ブラック
仕様
【ストラップ有無】×
材質
ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム
外形寸法(mm)
長さ約145×ペン径約9ペン先約6.5
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。