エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセーフティ用品
耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( L字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重 115kg (2個使用) 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
46284474
品番
TS-F001
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する!震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他
特許登録済
材質
ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材
色
ブラウン
質量(g)
約88(1個)
耐荷重(kg)
115(2個使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×86×85
適合温度(℃)
-10〜50
入数
2個
耐用年数(年)
8(使用条件により異なります)
商品説明動画
エレコムの耐震グッズ「揺レタン」のご紹介【TS-F001/TS-F009】
参考になった
【震災対策に!】エレコムの耐震グッズ「揺レタン」のご紹介1
参考になった