エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセーフティ用品
耐震キャスターストッパー 家具 転倒防止 フローリング用 2個入り 取り外し可能 耐荷重80kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46284526
品番
TS-F013BR
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高強度ロープと衝撃吸収ベルトが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャスターストッパー「揺レタン」。
その他
特許登録済
材質
ABS樹脂、POM、ゴム、ナイロン、布粘着材
色
ブラウン
質量(g)
約60(1個)
耐荷重(kg)
80(2個使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×86×15.5(ロープ・ベルトを除く)
適合温度(℃)
-10〜50
入数
2個
耐用年数(年)
8(使用条件により異なります)
商品説明動画
【震災対策に!】エレコムの耐震グッズ「揺レタン」のご紹介1
参考になった