※NAPFYS-8A

NAPFYS-3.5A-6-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46285836 NAPFYS-3.5A-6-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46285836

平形バッファ式金具付パッド NAPFYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)3.5 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)6 注文コード46285836 品番NAPFYS-3.5A-6-N
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はパッド径・材質・ストロークなど372種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)3.5 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)6 質量(g)6 D42 寸法F(mm)- 寸法D(mm)42 寸法E(mm)6 寸法e(mm)6 寸法C(mm)0.5 寸法G(mm)- 寸法c(mm)0.5 寸法F1(mm)0.49 寸法F2(mm)0.69 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする