※NAPFTS-10A

NAPFYS-35-15-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46286195 NAPFYS-35-15-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46286195 NAPFYS-35-15-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46286195 NAPFYS-35-15-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46286195

平形バッファ式金具付パッド NAPFYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)35 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)15 注文コード46286195 品番NAPFYS-35-15-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040
この商品はパッド径・材質・ストロークなど372種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)35 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)15 質量(g)74.5 D91 寸法F(mm)36 寸法D(mm)91 寸法E(mm)15 寸法e(mm)15 寸法C(mm)3 寸法G(mm)28 寸法c(mm)3 寸法g(mm)28 寸法F1(mm)2.45 寸法F2(mm)4.9 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする