付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書
仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)
質量(kg)約0.23(電池含む)
電源単4乾電池×2
使用温度(℃)0〜40
表示4色単階調(白、黒、赤、黄)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8
画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)
最大解像度800×480ドット
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)0〜80(結露なきこと)
アスペクト比5:3
モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)
NFCTag-A