※代表画像です。

EXA-C6-H2CB-4-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286899 EXA-C6-H2CB-4-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286899 EXA-C6-H2CB-4-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286899 EXA-C6-H2CB-4-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286899 EXA-C6-H2CB-4-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286899

食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC12 接続口径ワンタッチ継手Φ6 注文コード46286899 品番EXA-C6-H2CB-4-FP2
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は電圧・接続口径など72種類から選べます 他の種類を見る

食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。
食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。
エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。
パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。
ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。
独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。

用途
食品製造工程でのエアブローに
圧縮空気のON/OFF制御に
オプション取付板付 接続口径ワンタッチ継手Φ6 質量(g)56 電圧(V)DC12 保護構造(IEC規格:529)IPX0 消費電力(W)0.6 材質(シール)H-NBR 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 排気方式内部排気 流体温度(℃)0〜55(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイルオプション:リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃)-5〜55 面間寸法(mm)52 作動圧力差範囲(MPa)0.01〜0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.6 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下 禁油オプション有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする