カンバラ
カンバラの レインウェア・ヤッケ
カンバラの 胴付長靴
KING 胴付長靴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46287687
品番
XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
*調整可能腰ベルト*堅牢な厚底*完全防水素材*継目は高強度熱溶着
用途
幅広い分野で大活躍!
材質
PVC
色
ダークグリーン
サイズ
XL
サイズ(cm)
29〜30
股下(cm)
96
着丈(cm)
142
胴囲(cm)
130
靴タイプ
長靴
関連資料:
(0.15MB)
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズや仕様をよくご確認ください。